MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
24AT10M25AL X 28MM MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 24AT10M25AL X 28MM MTO
Sprocket; 28MM Bore; Aluminum Material
制造商部件号
24AT10M25AL X 28MM MTO
BDI部件号
25144783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/24AT10M25AL-X-28MM-MTO/p/25144783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
名称
Sprocket
产品明细
Sprocket
产品规格
28MM Bore; Aluminum Material
详细描述
Sprocket; 28MM Bore; Aluminum Material
