https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17055890-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WWk4eE1EYzJPREEwTnpFeE1qSXlNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dOVFU0T1RCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxN2RiM2ZiZDA1NWE1MzUzNWJhZDY1YmRmYzZkZjM1Y2VhZTkyY2ZjN2M1ZDhkNTg3N2MzM2FlNzM1MTJlNmUz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17055890-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WWk4eE1EYzJPREEwTnpFeE1qSXlNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dOVFU0T1RCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxN2RiM2ZiZDA1NWE1MzUzNWJhZDY1YmRmYzZkZjM1Y2VhZTkyY2ZjN2M1ZDhkNTg3N2MzM2FlNzM1MTJlNmUz
ISOSTATIC
ISOSTATIC
BC1216-13
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC BC1216-13
Cored Bar; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; 13" Length; SAE 660 Cast Bronze
制造商部件号
BC1216-13
BDI部件号
17055888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/BC1216-13/p/17055888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802024406
重量 / Kilogram
3.13
Product Group - BDI
B04264
名称
Bar
关键字串
Cored
产品明细
Cored Bar
产品规格
1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; 13" Length; SAE 660 Cast Bronze
详细描述
Cored Bar; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; 13" Length; SAE 660 Cast Bronze