BDI APPROVED
BDI APPROVED
Chain Uni 1701 i=30.5mm, w=52,4mm
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED Chain Uni 1701 i=30.5mm, w=52,4mm
制造商部件号
Chain Uni 1701 i=30.5mm, w=52,4mm
BDI部件号
22336588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/Chain-Uni-1701-i=30-5mm,-w=52,4mm/p/22336588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
