INA
INA
INA AM30
INA INA
描述
INA AM30 ; 轴承配件/锁紧螺母
Bearing Lock Nut; M30 X 1.5MM Thread Size; 52 mm OD; 45 mm Face Dia; 20 mm Width
制造商部件号
AM30
BDI部件号
1172341
详情
244.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/INA-AM30/p/1172341
单价(不含税)
¥244.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802032154
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
B02222
名称
Lock Nut
产品明细
Lock Nut
产品规格
Bearing Lock Nut; M30 X 1.5MM Thread Size; 52 mm OD; 45 mm Face Dia; 20 mm Width
详细描述
Bearing Lock Nut; M30 X 1.5MM Thread Size; 52 mm OD; 45 mm Face Dia; 20 mm Width