KBK ANTRIEBSTECHNIK
KBK ANTRIEBSTECHNIK
KB2/45-50 D32,5
KBK ANTRIEBSTECHNIK KBK ANTRIEBSTECHNIK
描述
KBK ANTRIEBSTECHNIK KB2/45-50 D32,5
Coupling Hub; Miniature Metal Bellows; 32.5MM Dia X 50MM LG; Aluminium Hub
制造商部件号
KB2/45-50 D32,5
BDI部件号
20060227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/KB2-45-50-D32,5/p/20060227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02236
名称
Hub
关键字串
Coupling
产品明细
Coupling Hub
产品规格
Coupling Hub; Miniature Metal Bellows; 32.5MM Dia X 50MM LG; Aluminium Hub
详细描述
Coupling Hub; Miniature Metal Bellows; 32.5MM Dia X 50MM LG; Aluminium Hub