BDI APPROVED
BDI APPROVED
O-BELT 5MM DIA X 230MM L88A 68MM CTRS
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED O-BELT 5MM DIA X 230MM L88A 68MM CTRS
制造商部件号
O-BELT 5MM DIA X 230MM L88A 68MM CTRS
BDI部件号
25201859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/O-BELT-5MM-DIA-X-230MM-L88A-68MM-CTRS/p/25201859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02234
