https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163788-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneVlTOHhNREk1TlRBd01UQTFOVEkyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNM09EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2QwOWIyNmUwNmZkYzYxYmM0YjE3YjVkMjYzZmVmMjhmNDQ5YWI3Y2Q4YjdmMzY2ZWZkNTdjMjJjZTVmNWQ4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163788-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneVlTOHhNREk1TlRBd01UQTFOVEkyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNM09EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2QwOWIyNmUwNmZkYzYxYmM0YjE3YjVkMjYzZmVmMjhmNDQ5YWI3Y2Q4YjdmMzY2ZWZkNTdjMjJjZTVmNWQ4Yg
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RF4071-320-SR X=2.50IN
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP RF4071-320-SR X=2.50IN
Shrink Disc; 320MM Inside Diameter; 520MM Outside Diameter; 155MM Width; Standard Series; For High Torque
制造商部件号
RF4071-320-SR X=2.50IN
BDI部件号
25162143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/RF4071-320-SR-X=2-50IN/p/25162143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
名称
Disc
关键字串
Shrink
重量/磅
288.80522
产品明细
Shrink Disc
产品规格
320MM Inside Diameter; 520MM Outside Diameter; 155MM Width; Standard Series; For High Torque
详细描述
Shrink Disc; 320MM Inside Diameter; 520MM Outside Diameter; 155MM Width; Standard Series; For High Torque
