CHIORINO BELTING
CHIORINO BELTING
T1 L=1240MM B=40MM PAS
CHIORINO BELTING CHIORINO BELTING
描述
CHIORINO BELTING T1 L=1240MM B=40MM PAS
制造商部件号
T1 L=1240MM B=40MM PAS
BDI部件号
15085633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/T1-L=1240MM-B=40MM-PAS/p/15085633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02316
