82886 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLINXXXXXX-24156723-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnd09DOHhNREUwTnpBMk9UWTFOekV4T0M5SlRrUk1TVTVZV0ZoWVdGaGZNalF4TlRZM01qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTJlYzQ1MzU1OWE5NjNkZGY4N2ZlYThkNzdjMzJkMGM2MGMwMjNlYTFkZjMzNzkzYjdhM2YzMWJjN2ZkNWQwYQ
561151 泵 

LINCOLN INDUSTRIAL LINCOLN INDUSTRIAL

82886

描述

LINCOLN INDUSTRIAL 82886

Pump; Air Operated; 1/4" NPT Thread Size; 20:1 Ratio; 3500PSI Pressure; With Hoist

制造商部件号

82886

BDI部件号
561151

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
4.762
Product Group - BDI
F02272
名称
Pump
产品明细
Pump
产品规格
Air Operated; 1/4" NPT Thread Size; 20:1 Ratio; 3500PSI Pressure
详细描述
Pump; Air Operated; 1/4" NPT Thread Size; 20:1 Ratio; 3500PSI Pressure; With Hoist