https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25099469-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc0Tmk4eE1EQTNOalF6TmpjNU1UTXlOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXdPVGswTmpsZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4M2YxMGYzZmM5NGUxZjA0N2FlOTdkOGYzM2ZmNzQ4YjgxZWFiZDM5YjU1NjM3MDkyZWE2NjU1YmQwMWMxZGJj
AAF FLANDERS
AAF FLANDERS
223-02-16A19A
AAF FLANDERS AAF FLANDERS
描述
AAF FLANDERS 223-02-16A19A
Air Filter; 16" Width; 19" Length; 2" Depth; Fiberglass Material; Disposable External Frame Type
制造商部件号
223-02-16A19A
BDI部件号
25099469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E6%BB%A4%E5%99%A8-%E8%AE%A1%E9%87%8F%E5%99%A8/223-02-16A19A/p/25099469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02170
名称
Filter
关键字串
Air
产品明细
Air Filter
产品规格
16" Width; 19" Length; 2" Depth; Fiberglass Material; Disposable External Frame Type
详细描述
Air Filter; 16" Width; 19" Length; 2" Depth; Fiberglass Material; Disposable External Frame Type