LEGRIS
LEGRIS
1470P06 04 13
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1470P06 04 13
4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; 2M Length; Recoil; Blue; 1/4" MBSPT Both Ends; 290 PSI - 20 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1470P06 04 13
BDI部件号
15043363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/1470P06-04-13/p/15043363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
6.562
长度 - 米
2
管件类型
Recoil
材料
Nylon
颜色
Blue
端部接头
1/4" MBSPT Both Ends
工作温度范围
-4 To 176 Deg F
工作压力
290 PSI | 20 Bar
典型用途
Car Wash | Lubrication | Industrial | Pneumatic Tool | Robotic | Transportation
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
0.20723
详细描述
4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; 2M Length; Recoil; Blue; 1/4" MBSPT Both Ends; 290 PSI - 20 Bar Operating Pressure
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
内径
0.157 英寸 | 4 毫米