https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-PND-450-4S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobU1pOHhNRGszTlRZMk9UQXlOamcwTmk5TlJsSkVWa05ZV0ZoWVdGaGZVRTVFWHpRMU1GODBVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzFiNTJjNzhiMTM5ZjNiZjVhZjI0N2Q2NWU5Y2E4ZWNlYWJiYTgwMTYzODNmNTQzZTFhZGExZWRlMDJlYzhmZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-PND-450-4S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobU1pOHhNRGszTlRZMk9UQXlOamcwTmk5TlJsSkVWa05ZV0ZoWVdGaGZVRTVFWHpRMU1GODBVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzFiNTJjNzhiMTM5ZjNiZjVhZjI0N2Q2NWU5Y2E4ZWNlYWJiYTgwMTYzODNmNTQzZTFhZGExZWRlMDJlYzhmZQ
DIXON VALVE
DIXON VALVE
450-4S
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 450-4S
1/4" Inside Diameter; 50FT Length; Air; Blue; 1/4" MNPT Both Ends; 210 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
450-4S
BDI部件号
19311627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/450-4S/p/19311627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.919
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
管件类型
Air
材料
Polyurethane
颜色
Blue
端部接头
1/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 155 Deg F
工作压力
210 PSI | 14 Bar
典型用途
Higher Working Pressure
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
4
详细描述
1/4" Inside Diameter; 50FT Length; Air; Blue; 1/4" MNPT Both Ends; 210 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米