650-4S https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-PND-450-4S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobU1pOHhNRGszTlRZMk9UQXlOamcwTmk5TlJsSkVWa05ZV0ZoWVdGaGZVRTVFWHpRMU1GODBVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzFiNTJjNzhiMTM5ZjNiZjVhZjI0N2Q2NWU5Y2E4ZWNlYWJiYTgwMTYzODNmNTQzZTFhZGExZWRlMDJlYzhmZQ
19312960 管件总成 

DIXON VALVE DIXON VALVE

650-4S

描述

DIXON VALVE 650-4S

3/8" Inside Diameter; 50FT Length; Air; Blue; 1/4" MNPT Both Ends; 210 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

650-4S

BDI部件号
19312960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
1.875
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
管件类型
Air
材料
Polyurethane
颜色
Blue
端部接头
1/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 155 Deg F
工作压力
210 PSI | 14 Bar
典型用途
Higher Working Pressure
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
4.14
详细描述
3/8" Inside Diameter; 50FT Length; Air; Blue; 1/4" MNPT Both Ends; 210 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新