GATES
GATES
A45001-2406
GATES GATES
描述
GATES A45001-2406
Air Conditioning Tube Assembly; 24" to 3/8" Male Tube O-Ring; Aluminum Material
制造商部件号
A45001-2406
BDI部件号
1100648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/A45001-2406/p/1100648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053985122
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
F02172
名称
Assembly
关键字串
Tube Air Conditioning
产品明细
Air Conditioning Tube Assembly
产品规格
24" to 3/8" Male Tube O-Ring; Aluminum Material
详细描述
Air Conditioning Tube Assembly; 24" to 3/8" Male Tube O-Ring; Aluminum Material