CC3825 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-PND-CC1412-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhrTlM4eE1EazNOVEV4TkRJMk5EWXdOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlVFNUVYME5ETVRReE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjVkODNiZGQzYWVhMTRiNjkxMGFiMjQ5NjU0M2ViN2JmYzhiMDkzM2ZhNTkyODkyYTliNDgzMGYyNGE3ODhl
17284968 管件总成 

DIXON VALVE DIXON VALVE

CC3825

描述

DIXON VALVE CC3825

3/8" Inside Diameter; 25FT Length; Recoil; Yellow; 3/8" MNPT Both Ends; 165 PSI - 11 Bar Operating Pressure

制造商部件号

CC3825

BDI部件号
17284968

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.518
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
管件类型
Recoil
材料
Nylon
颜色
Yellow
端部接头
3/8" MNPT Both Ends
工作压力
165 PSI | 11 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coil Type | Self Storing
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
1.14
详细描述
3/8" Inside Diameter; 25FT Length; Recoil; Yellow; 3/8" MNPT Both Ends; 165 PSI - 11 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新