https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-PND-CC1412-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhrTlM4eE1EazNOVEV4TkRJMk5EWXdOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlVFNUVYME5ETVRReE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjVkODNiZGQzYWVhMTRiNjkxMGFiMjQ5NjU0M2ViN2JmYzhiMDkzM2ZhNTkyODkyYTliNDgzMGYyNGE3ODhl
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-PND-CC1412-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhrTlM4eE1EazNOVEV4TkRJMk5EWXdOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlVFNUVYME5ETVRReE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjVkODNiZGQzYWVhMTRiNjkxMGFiMjQ5NjU0M2ViN2JmYzhiMDkzM2ZhNTkyODkyYTliNDgzMGYyNGE3ODhl
DIXON VALVE
DIXON VALVE
CC3850
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE CC3850
3/8" Inside Diameter; 50FT Length; Recoil; Yellow; 3/8" MNPT Both Ends; 165 PSI - 11 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CC3850
BDI部件号
17284969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/CC3850/p/17284969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.003
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
管件类型
Recoil
材料
Nylon
颜色
Yellow
端部接头
3/8" MNPT Both Ends
工作压力
165 PSI | 11 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coil Type | Self Storing
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
2.21
详细描述
3/8" Inside Diameter; 50FT Length; Recoil; Yellow; 3/8" MNPT Both Ends; 165 PSI - 11 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米