https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-TBG-PU-BOR-PFD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhpWWk4eE1EYzJOalkyT0RBek9ERTNOQzlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlZFSkhYMUJWWDBKUFVsOVFSa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiNzg0NmI4OTRmODhiMzM4MzE1ZWY2ZjI3ZDRkYzlkNTE2NzVmYzdiOGE0OGM2YWMxODlmOTc3ZmJiZWVjYjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-TBG-PU-BOR-PFD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhpWWk4eE1EYzJOalkyT0RBek9ERTNOQzlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlZFSkhYMUJWWDBKUFVsOVFSa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiNzg0NmI4OTRmODhiMzM4MzE1ZWY2ZjI3ZDRkYzlkNTE2NzVmYzdiOGE0OGM2YWMxODlmOTc3ZmJiZWVjYjI
DIXON VALVE
DIXON VALVE
PFD125
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE PFD125
1/2" Inside Diameter; 25FT Length; Whip; Bright Orange; 1/2" MSNPT Both Ends; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PFD125
BDI部件号
19328384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/PFD125/p/19328384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.562
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
管件类型
Whip
材料
Polyurethane
颜色
Bright Orange
端部接头
1/2" MSNPT Both Ends
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Chipping Hammer | Jack Hammer | Rock Drill | Large Pneumatic Tool
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
3.44
详细描述
1/2" Inside Diameter; 25FT Length; Whip; Bright Orange; 1/2" MSNPT Both Ends; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米