DIXON VALVE
DIXON VALVE
PU1215
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE PU1215
1/2" Inside Diameter; 15FT Length; Recoil; Blue; 1/2" MSNPT Both Ends; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PU1215
BDI部件号
19328636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/PU1215/p/19328636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.212
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
15
长度 - 米
4.572
管件类型
Recoil
材料
Polyurethane
颜色
Blue
端部接头
1/2" MSNPT Both Ends
工作压力
125 PSI | 9 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coil Type | Self Storing
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
2.67
详细描述
1/2" Inside Diameter; 15FT Length; Recoil; Blue; 1/2" MSNPT Both Ends; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米