DIXON VALVE
DIXON VALVE
0804
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 0804
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
0804
BDI部件号
19304941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/0804/p/19304941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.634
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Natural Off White
工作温度范围
-50 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.062 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.4
详细描述
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米