0817CR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-0804-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhrTUM4eE1EazNOVFF6TmprMk16ZzNNQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1EZ3dORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDRkMjUwYWU5MjI3MDZjYjM1ZDZmMGQ1MWU3NzEwOTVmMzM2MjQzYmViMDYzOWQ2YzIzNDNiZGVkZmEwZjYwNA
19304950 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

0817CR

描述

DIXON VALVE 0817CR

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

0817CR

BDI部件号
19304950

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
3.357
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Natural Off White
工作温度范围
-50 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.04 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
5.91
详细描述
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.17 英寸 | 4.318 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新