TYGON TUBING
TYGON TUBING
1/16 X 1/8 R3603
TYGON TUBING TYGON TUBING
描述
TYGON TUBING 1/16 X 1/8 R3603
Tubing; Single; 0.062" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 49 PSI Operating Pressure
制造商部件号
1/16 X 1/8 R3603
BDI部件号
1481853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1-16-X-1-8-R3603/p/1481853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 10 |
| BDI- 匈牙利 | 10 |
| BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic
颜色
Clear
工作温度范围
-58 To 165 Deg F
工作压力
49 PSI
典型用途
Food | Beverage dispensing
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 0.062" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 49 PSI Operating Pressure
内径
0.062 英寸 | 1.6 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.2 毫米