https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-PTFE-101-NT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhsT0M4eE1EazROREk1TmpNeE5qazFPQzlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlVGUkdSVjh4TURGZlRsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjU5MTdlZTNlNzkzZjk2M2M1Yjk3ZGZkYmU4NDZjNzIzZGVkMmNmNjA0NWJkMGQ4MmE3Yjg2MTYwYjRkNDljMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-PTFE-101-NT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhsT0M4eE1EazROREk1TmpNeE5qazFPQzlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlVGUkdSVjh4TURGZlRsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjU5MTdlZTNlNzkzZjk2M2M1Yjk3ZGZkYmU4NDZjNzIzZGVkMmNmNjA0NWJkMGQ4MmE3Yjg2MTYwYjRkNDljMw
PARKER
PARKER
101-0312031-NT-50
PARKER PARKER
描述
PARKER 101-0312031-NT-50
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 0.312" Outside Diameter; PTFE; Clear
制造商部件号
101-0312031-NT-50
BDI部件号
26639383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/101-0312031-NT-50/p/26639383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PTFE
颜色
Clear
工作温度范围
-73 To 260 Deg C
工作压力
100 PSI | 7 BAR
典型用途
Fluid Transfer | Life Science | Gas Sampling | High Temperature | Laboratory | Food and Beverage | Heat Exchangers
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PTFE
重量/磅
1.3
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 0.312" Outside Diameter; PTFE; Clear
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.312 英寸 | 7.925 毫米