https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1025P05 00 33
19289776 管件 

LEGRIS LEGRIS

1025P05 00 33

描述

LEGRIS 1025P05 00 33

Tubing; Single; 3.175MM Inside Diameter; 5MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1025P05 00 33

BDI部件号
19289776

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
725 PSI | 50 Bar
典型用途
Air | Industrial | Motion Control | Packaging | Robotic | Tooling
价格单位
M
包装数量
25M
订购倍数
25M
最低订购量
25 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Abrasion - Chemical - Humidity Resistant | Semi Rigid | Bending Radius 15 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.66139
详细描述
Tubing; Single; 3.175MM Inside Diameter; 5MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新