1091P0804 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1091P0404-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhrTnk4eE1EazNOVE14T0RRd09USTBOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVNVkF3TkRBMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njc2Yzc1MjJiOWIzNWIzMmQ3N2FhZDEwMTJlYTA4NzM2M2U5ZGYxNDY1ZGU4MjA3NWMwMjhmN2JhMzU2YmNmMw
19305977 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

1091P0804

描述

DIXON VALVE 1091P0804

Tubing; Single; 0.233" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Nylon; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1091P0804

BDI部件号
19305977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Rigid | Chemical Resistant | Wall Thickness 0.04 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.1
详细描述
Tubing; Single; 0.233" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Nylon; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内径
0.233 英寸 | 5.918 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新