DIXON VALVE
DIXON VALVE
1091P5301
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 1091P5301
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1091P5301
BDI部件号
19305979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1091P5301/p/19305979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Rigid | Chemical Resistant | Wall Thickness 0.016 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.4412
详细描述
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.093 英寸 | 2.362 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米