DIXON VALVE
DIXON VALVE
1091U0804
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 1091U0804
Tubing; Single; 0.216" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1091U0804
BDI部件号
19305996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1091U0804/p/19305996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
148 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.049 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.2
详细描述
Tubing; Single; 0.216" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内径
0.216 英寸 | 5.486 毫米