https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1094U04R00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyT1M4eE1EazNOVE14T1RVeU16TTFPQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVORlV3TkZJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYmJlYTYzNWUyOWM3ZTk3ZWQ4MmE5ZTQ4YTY1M2E2NDk3ZDczODMyNjRiNGJlNTkxYmY3MzlmMmI5ZTlmMDQ3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1094U04R00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyT1M4eE1EazNOVE14T1RVeU16TTFPQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVORlV3TkZJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYmJlYTYzNWUyOWM3ZTk3ZWQ4MmE5ZTQ4YTY1M2E2NDk3ZDczODMyNjRiNGJlNTkxYmY3MzlmMmI5ZTlmMDQ3
DIXON VALVE
DIXON VALVE
1091U53R00
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 1091U53R00
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 233 PSI - 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1091U53R00
BDI部件号
19306000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1091U53R00/p/19306000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
233 PSI | 16 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.031 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.35
详细描述
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 233 PSI - 16 Bar Operating Pressure
内径
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米