1091U5604 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1094U0404-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmczTmk4eE1EazNOVE14T1RFNU5UWTNPQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVORlV3TkRBMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDE4Mzk4MTNjMDVkZGQ0NmZjMTQyZTRmZTE5ZjU2NWE2MGY0NWE5ZjVjNGExMWQzNzg4NGY3Y2NkYTc2MzZjOQ
19306002 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

1091U5604

描述

DIXON VALVE 1091U5604

Tubing; Single; 0.16" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1091U5604

BDI部件号
19306002

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.422
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
148 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.045 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.93
详细描述
Tubing; Single; 0.16" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.16 英寸 | 4.064 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新