1091U62R00 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1094U04R00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyT1M4eE1EazNOVE14T1RVeU16TTFPQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVORlV3TkZJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYmJlYTYzNWUyOWM3ZTk3ZWQ4MmE5ZTQ4YTY1M2E2NDk3ZDczODMyNjRiNGJlNTkxYmY3MzlmMmI5ZTlmMDQ3
19306009 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

1091U62R00

描述

DIXON VALVE 1091U62R00

Tubing; Single; 0.32" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 140 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1091U62R00

BDI部件号
19306009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
1.518
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
140 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.09 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.35
详细描述
Tubing; Single; 0.32" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 140 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.32 英寸 | 8.128 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新