

DIXON VALVE
DIXON VALVE
1092T5600
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 1092T5600
Tubing; Single; 3/16" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 165 PSI - 11 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1092T5600
BDI部件号
19306011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1092T5600/p/19306011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 300 Deg F
工作压力
165 PSI | 11 Bar
价格单位
ROLL
包装数量
25FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.031 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.7
详细描述
Tubing; Single; 3/16" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 165 PSI - 11 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米