1094P6000 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1091P0400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhqTXk4eE1EazNOVE14TnpVNU1EQTBOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVNVkF3TkRBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTJiYTI3ZWM4MDcxMDdkMzIzYjgxNGM2ZDYyNTY3ZTM2ZTk2Y2E4NjhiNmNhNGIxNmE4NmY4MTFjMGRjZGNmYg
19305912 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

1094P6000

描述

DIXON VALVE 1094P6000

Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1094P6000

BDI部件号
19305912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
1.452
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Rigid | Chemical Resistant | Wall Thickness 0.05 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.30383
详细描述
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.275 英寸 | 6.985 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新