https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1094U0401-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhqWXk4eE1EazNOVE14T0Rjek5qa3lOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVORlV3TkRBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWFhM2NmNTNiYzc0N2FkMDk2YjYyN2M4ZjM2MmUyYjcxOTg2NGU0M2EyNzFhZDliYmE0ODk1MjlkYTEzYTIxYg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1094U0401-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhqWXk4eE1EazNOVE14T0Rjek5qa3lOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVORlV3TkRBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWFhM2NmNTNiYzc0N2FkMDk2YjYyN2M4ZjM2MmUyYjcxOTg2NGU0M2EyNzFhZDliYmE0ODk1MjlkYTEzYTIxYg
DIXON VALVE
DIXON VALVE
1094U5301
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 1094U5301
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Black; 233 PSI - 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1094U5301
BDI部件号
19305924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1094U5301/p/19305924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
233 PSI | 16 Bar
典型用途
Automation | Pneumatic | Signal Line
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.031 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.59525
详细描述
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Black; 233 PSI - 16 Bar Operating Pressure
内径
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米