1094U5601 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-1094U0401-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhqWXk4eE1EazNOVE14T0Rjek5qa3lOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQTVORlV3TkRBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWFhM2NmNTNiYzc0N2FkMDk2YjYyN2M4ZjM2MmUyYjcxOTg2NGU0M2EyNzFhZDliYmE0ODk1MjlkYTEzYTIxYg
19305927 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

1094U5601

描述

DIXON VALVE 1094U5601

Tubing; Single; 0.16" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Black; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1094U5601

BDI部件号
19305927

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.888
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
148 PSI | 10 Bar
典型用途
Automation | Pneumatic | Signal Line
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.045 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.30293
详细描述
Tubing; Single; 0.16" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Black; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.16 英寸 | 4.064 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新