1094U62 01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTBGXXX-PU-BK-1091U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaE5pODVNelk0TmpVME5UUTBPVEkyTG1wd1p3fDU5YmZmOTdmYzllMjQ4OWU4ZTJlNTlkOTc0ZjVmNTgyMTQyMjlmZjU4MzkwMmY3ODJkZGJkZjNjOGVjMzAyZTg
19290084 管件 

LEGRIS LEGRIS

1094U62 01

描述

LEGRIS 1094U62 01

Tubing; Single; 0.32" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Black; 140 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1094U62 01

BDI部件号
19290084

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
3.03
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
140 PSI | 10 Bar
典型用途
Automation | Pneumatic | Signal Line
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chemical - Humidity Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
6.66898
详细描述
Tubing; Single; 0.32" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Black; 140 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.32 英寸 | 8.128 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新