LEGRIS
LEGRIS
1100P12 01
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1100P12 01
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Black; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1100P12 01
BDI部件号
15043677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1100P12-01/p/15043677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
725 PSI | 50 Bar
典型用途
Air | Industrial | Motion Control | Packaging | Robotic | Tooling
价格单位
PACK
包装数量
100M
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Abrasion - Chemical - Humidity Resistant | Semi Rigid | Bending Radius 90 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
15.43236
详细描述
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Black; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
内径
0.394 英寸 | 10 毫米