https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-151BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhsWkM4eE1EazRORE13TWpBeE9EVTVNQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekUxTVVKTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTIzZDg3YTI4OWM3MzIzNTRiZTliODQ0YTc1YzQ5NWUzMWQ1NTU4NTk4Yjc0MGI5YTQ3ZjkwZjg4M2Q3ZmM3ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-151BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhsWkM4eE1EazRORE13TWpBeE9EVTVNQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekUxTVVKTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTIzZDg3YTI4OWM3MzIzNTRiZTliODQ0YTc1YzQ5NWUzMWQ1NTU4NTk4Yjc0MGI5YTQ3ZjkwZjg4M2Q3ZmM3ZA
KURIYAMA
KURIYAMA
151BK-10X250
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 151BK-10X250
Tubing; Single; 0.441" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Polyester; Black
制造商部件号
151BK-10X250
BDI部件号
24449874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/151BK-10X250/p/24449874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315713
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 93 Deg C
典型用途
Auxiliary Air Systems | Trailer Air Brake Systems | Truck Bus and Commercial Vehicle Air Brake Systems
价格单位
SPOOL
包装数量
250FT
订购倍数
SPOOL
最低订购量
1 SPOOL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced Air Brake Tubing
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyester
重量/磅
22
详细描述
Tubing; Single; 0.441" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Polyester; Black
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内径
0.441 英寸 | 11.201 毫米