151BK-12X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-151BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhsWkM4eE1EazRORE13TWpBeE9EVTVNQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekUxTVVKTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTIzZDg3YTI4OWM3MzIzNTRiZTliODQ0YTc1YzQ5NWUzMWQ1NTU4NTk4Yjc0MGI5YTQ3ZjkwZjg4M2Q3ZmM3ZA
24449882 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

151BK-12X50

描述

KURIYAMA 151BK-12X50

Tubing; Single; 0.566" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Polyester; Black

制造商部件号

151BK-12X50

BDI部件号
24449882

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235316310
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 93 Deg C
典型用途
Auxiliary Air Systems | Trailer Air Brake Systems | Truck Bus and Commercial Vehicle Air Brake Systems
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced Air Brake Tubing
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyester
重量/磅
5.4
详细描述
Tubing; Single; 0.566" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Polyester; Black
内径
0.566 英寸 | 14.376 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新