https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-151OR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT1M4eE1EazRORE13TWpZd09EUXhOQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekUxTVU5U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjI5N2JmNWJmNzE0NWQ1M2M3MGQ0ZDhhMTYwOTllZWJmN2E3NDJmOGUxMzY1NDMzMGUwZDJiMWI1ODhlYzgxOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-151OR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT1M4eE1EazRORE13TWpZd09EUXhOQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekUxTVU5U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjI5N2JmNWJmNzE0NWQ1M2M3MGQ0ZDhhMTYwOTllZWJmN2E3NDJmOGUxMzY1NDMzMGUwZDJiMWI1ODhlYzgxOQ
KURIYAMA
KURIYAMA
151OR-12X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 151OR-12X50
Tubing; Single; 0.566" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Polyester; Orange
制造商部件号
151OR-12X50
BDI部件号
24449942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/151OR-12X50/p/24449942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316313
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyester
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 93 Deg C
典型用途
Auxiliary Air Systems | Trailer Air Brake Systems | Truck Bus and Commercial Vehicle Air Brake Systems
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced Air Brake Tubing
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyester
重量/磅
5.4
详细描述
Tubing; Single; 0.566" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Polyester; Orange
内径
0.566 英寸 | 14.376 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

