GATES
GATES
2.5NABTAX100
GATES GATES
描述
GATES 2.5NABTAX100
Tubing; Single; 5/32" Outside Diameter; Nylon; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2.5NABTAX100
BDI部件号
1098551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/2-5NABTAX100/p/1098551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053681567
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
F02172
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
PACK
包装数量
100FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Reinforced | Bend Radius 0.5 Inch | Burst Pressure 800 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
43270050
重量/磅
0.7
详细描述
Tubing; Single; 5/32" Outside Diameter; Nylon; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.156 英寸 | 3.962 毫米