https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 2003U10 01
19290578 管件 

LEGRIS LEGRIS

2003U10 01

描述

LEGRIS 2003U10 01

Tubing; Single; 7MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2003U10 01

BDI部件号
19290578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
15.6
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
5 To 158 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Automation | Automobile | Cabling | Food and Beverage | Pneumatic | Rapid Cycle | Robotic
价格单位
DRUM
包装数量
300M
订购倍数
DRUM
最低订购量
1 DRUM OF 300 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bending Radius 25 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
34.39211
详细描述
Tubing; Single; 7MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
内径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新