201-0500100-NT-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-PTFE-101-NT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhsT0M4eE1EazROREk1TmpNeE5qazFPQzlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlVGUkdSVjh4TURGZlRsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjU5MTdlZTNlNzkzZjk2M2M1Yjk3ZGZkYmU4NDZjNzIzZGVkMmNmNjA0NWJkMGQ4MmE3Yjg2MTYwYjRkNDljMw
21995904 管件 

PARKER PARKER

201-0500100-NT-25

描述

PARKER 201-0500100-NT-25

Tubing; Single; 3MM Inside Diameter; 5MM Outside Diameter; PTFE; Clear

制造商部件号

201-0500100-NT-25

BDI部件号
21995904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PTFE
颜色
Clear
工作温度范围
-73 To 260 Deg C
工作压力
220 PSI | 15 BAR
典型用途
Fluid Transfer | Life Science | Gas Sampling | High Temperature | Laboratory | Food and Beverage | Heat Exchangers
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PTFE
重量/磅
0.675
详细描述
Tubing; Single; 3MM Inside Diameter; 5MM Outside Diameter; PTFE; Clear
外径
0.197 英寸 | 5 毫米
内径
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新