233 1210 250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTUBING-NAT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcxTkM4eE1ERTBNakV6TnpJeU1URTFNQzlKVGtSWVdGaFVWVUpKVGtkZlRrRlVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGFjMWE0NjJjZjQ5MWQ2NmRlODdjYWMyZDM2MGIyODgyMzU1ZjY2NmJmNjgyMTE2ZDYxZTRjNmI2YTBkMmQ4NWI
21467655 管件 

NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES

233 1210 250

描述

NEWAGE INDUSTRIES 233 1210 250

Tubing; Single; 0.106" Inside Diameter; 5/32" Outside Diameter; Nylon; Natural; 730 PSI | 50.33 Bar Operating Pressure

制造商部件号

233 1210 250

BDI部件号
21467655

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
NEWAGE INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Natural
工作温度范围
0 To 212 Deg F
工作压力
730 PSI | 50.33 Bar
典型用途
Air Lines | Beverage | Chemicals | Conduit | Food | Hospitals | Instrumentation | Laboratory
包装数量
250FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.175
详细描述
Tubing; Single; 0.106" Inside Diameter; 5/32" Outside Diameter; Nylon; Natural; 730 PSI | 50.33 Bar Operating Pressure
内径
0.106 英寸 | 2.692 毫米
外径
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新