NEWAGE INDUSTRIES
NEWAGE INDUSTRIES
2510256 X 500FT
NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES
描述
NEWAGE INDUSTRIES 2510256 X 500FT
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Natural; 180 PSI | 12.41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2510256 X 500FT
BDI部件号
22322332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/2510256-X-500FT/p/22322332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.33
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Natural
工作温度范围
0 To 140 Deg F
工作压力
180 PSI | 12.41 Bar
典型用途
Air Lines | Beverage | Chemicals | Conduit | Food | Hospitals | Instrumentation | Laboratory
包装数量
500FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
7.35
详细描述
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Natural; 180 PSI | 12.41 Bar Operating Pressure
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米