

KURIYAMA
KURIYAMA
251BK-02X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 251BK-02X100
Tubing; Single; 0.079" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyester; Black
制造商部件号
251BK-02X100
BDI部件号
24450072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/251BK-02X100/p/24450072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316395
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 93 Deg C
典型用途
Auxiliary Air Systems | Trailer Air Brake Systems | Truck Bus and Commercial Vehicle Air Brake Systems
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Reinforced Air Brake Tubing
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyester
重量/磅
0.4
详细描述
Tubing; Single; 0.079" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyester; Black
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内径
0.079 英寸 | 2 毫米