251OR-02.5X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-251OR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcxTXk4eE1EazRORE13TlRFMk5ETXhPQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekkxTVU5U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzhlYzZkZmIyMmVkNzYxZWRiM2Q0NTVkYjdkOGJiNTJhMzdjMzk0MGFiN2M5NDVlZDcyNWQwZmE5Zjc3ZGNkMA
24450128 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

251OR-02.5X100

描述

KURIYAMA 251OR-02.5X100

Tubing; Single; 0.092" Inside Diameter; 5/32" Outside Diameter; Polyester; Orange

制造商部件号

251OR-02.5X100

BDI部件号
24450128

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235316404
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyester
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 93 Deg C
典型用途
Auxiliary Air Systems | Trailer Air Brake Systems | Truck Bus and Commercial Vehicle Air Brake Systems
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Reinforced Air Brake Tubing
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyester
重量/磅
0.7
详细描述
Tubing; Single; 0.092" Inside Diameter; 5/32" Outside Diameter; Polyester; Orange
外径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
内径
0.092 英寸 | 2.337 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新