GATES
GATES
27039
GATES GATES
描述
GATES 27039
Tubing; Single; 7/32" Inside Diameter; PVC; Black; 25 PSI Operating Pressure
制造商部件号
27039
BDI部件号
20891774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/27039/p/20891774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053005929
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
25 PSI
典型用途
Cleaning
价格单位
FT
包装数量
6FT
订购倍数
6FT
最低订购量
6 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-reinforced Vacuum | 1/4" Nipple Size
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
详细描述
Tubing; Single; 7/32" Inside Diameter; PVC; Black; 25 PSI Operating Pressure
内径
0.219 英寸 | 5.563 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米