27043 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTUBING-BLK-PVC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc1Tnk4eE1EUXlOakV4TlRVeU1qVTVNQzlKVGtSSFFWUlVWVUpKVGtkZlFreExYMUJXUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRiY2IyMTllYmJmNWY4YjlhODE4MmI1OTk4N2Q5YWU0Y2VmZjc4NDMzMzIzYjE3NmQzZmUxMjAwYWY4ZDBiNGI
20891784 管件 

GATES GATES

27043

描述

GATES 27043

Tubing; Single; 7/32" Inside Diameter; PVC; Black; 25 PSI Operating Pressure

制造商部件号

27043

BDI部件号
20891784

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053005967
重量 / Kilogram
1.66
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
25 PSI
典型用途
Cleaning
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-reinforced Vacuum | 1/4" Nipple Size
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
制造商货号
40404107
重量/磅
3.66
详细描述
Tubing; Single; 7/32" Inside Diameter; PVC; Black; 25 PSI Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.219 英寸 | 5.563 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新