GATES
GATES
27044
GATES GATES
描述
GATES 27044
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; PVC; Black; 25 PSI Operating Pressure
制造商部件号
27044
BDI部件号
20891786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/27044/p/20891786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053005974
重量 / Kilogram
1.79
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
25 PSI
典型用途
Cleaning
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-reinforced Vacuum | 5/16" Nipple Size
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
制造商货号
40404110
重量/磅
3.95
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; PVC; Black; 25 PSI Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米