GATES
GATES
27045
GATES GATES
描述
GATES 27045
Tubing; Single; 3/32" Inside Diameter; PVC; Black
制造商部件号
27045
BDI部件号
20891788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/27045/p/20891788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053192018
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
典型用途
Windshield Wiper System
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wet Arm Wiper | 1/16" Nipple Size
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
详细描述
Tubing; Single; 3/32" Inside Diameter; PVC; Black
内径
0.094 英寸 | 2.388 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米