GATES
GATES
27539
GATES GATES
描述
GATES 27539
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; EPDM; Black
制造商部件号
27539
BDI部件号
20891812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/27539/p/20891812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053065848
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
0 To 150 Deg F
典型用途
Driveway Signal Device
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Signal Call
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
EPDM
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; EPDM; Black
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米